88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
569 税込626
当日出荷

ブラインドプレート 固定金具 ネグロス電工 動画あり
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
989 税込1,088
当日出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
1個
899 税込989
16日以内出荷

仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼 適合SD-GSC□ 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
259 税込285
4日以内出荷

SD-BPBF1 ブラインドPブロック固定金具 ネグロス電工 動画あり
適合ブラインドプレート(SD-BPH□) 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1個
659 税込725
4日以内出荷

ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。 鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。 適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形 種別電気亜鉛めっき処理
1個
499 税込549
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
599 税込659
16日以内出荷

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
659 税込725
4日以内出荷

架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


1個ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。 クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
118 税込130
3日以内出荷

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


セパレーターの電気的接続を行うことができます。
適合AR用セパレーター全タイプ 材質ステンレス鋼
1個
289 税込318
4日以内出荷

ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。 障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
1個
229 税込252
当日出荷

ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷


1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。 べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途支持材へダクトを固定する金具です。 仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
1個
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工カバー止め金具
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。 材質ステンレス鋼
1個
639 税込703
3日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8 適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm 材質高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
16日以内出荷

カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
1個ほか
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷

カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,098 税込2,308
15日以内出荷

1個
679 税込747
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
1個
829 税込912
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)