架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。
モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
1個
¥899
税込¥989
16日以内出荷
仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼
適合SD-GSC□
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
適合ブラインドプレート(SD-BPH□)
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。
適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形
種別電気亜鉛めっき処理
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。
適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形
種別電気亜鉛めっき処理
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス製(ボルト・座金)
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
¥599
税込¥659
16日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
天井フトコロが支持バー高さより105mm以上必要なT38Mに比べ、T38MCは10mmの余裕があれば器具支持が可能です。
クリップ式により楽に取り付けが行えます。
適合(支持バー)TK315、TK315S、TK415、TK415D、TK515(野ぶち受け)38×12
1個
¥118
税込¥130
3日以内出荷
セパレーターの電気的接続を行うことができます。
適合AR用セパレーター全タイプ
材質ステンレス鋼
1個
¥289
税込¥318
4日以内出荷
ロングジョイントと組み合わせて底面部の接続を行います。
障害物を避けるときなど、現場での曲げ加工に対応します。
用途接続固定金具
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
ハンガーにトレイを斜めに固定できます。
任意の角度に固定できます。
用途ハンガートレイ斜めに固定金具
1個
¥1,298
税込¥1,428
16日以内出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
用途ラックの子桁へセパレーターを固定する金具です。
用途支持材へダクトを固定する金具です。
仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
屋根形カバーを架台部、子桁部で固定する金具です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理塗装
1個
¥1,498
税込¥1,648
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥2,098
税込¥2,308
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
関連キーワード
1
2
3
次へ