24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

本体にスリットが入っていますので現場加工の手間がいりません。 本体の切断はカッター等で簡単にできます。 定尺が10mとなっておりますので必要な箇所に必要な長さだけ切ってご使用頂けます。
材質ポリプロピレン(難燃性) 長さ(m)10
1巻
999 税込1,099
当日出荷

W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2 全長(m)30
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKMOL用)
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工ネジックレール
適合(ナット)2DZ型 質量(kg)3.6 表面処理電気亜鉛メッキ 定尺(m)2.4
1本
4,598 税込5,058
当日出荷


1束(20本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷


1束(10本)
8,598 税込9,458
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工MAKED用
多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S 適合範囲(mm)30~900
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
適合MAKMOL-25、40、60兼用
1個
3,598 税込3,958
16日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
4,698 税込5,168
15日以内出荷

ネグロス電工セパレーター SD
分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。
表面処理無電解ニッケルめっきULL 定尺(m)1.5
1本
5,398 税込5,938
15日以内出荷

1個
26,980 税込29,678
16日以内出荷

ネグロス電工軽量床板材
東京消防庁の指導基準である消防活動用通路としてご使用いただけます。太陽光発電設備等、資材搬入、定期点検などの移動に便利です。
質量(kg)8.08 板厚(mm)1.6 定尺(m)2
1個
7,598 税込8,358
16日以内出荷

ネグロス電工セパレーター
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法H(mm)126.5 定尺(m)3
1本
6,498 税込7,148
16日以内出荷

1本
39,980 税込43,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)23.78 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 板厚(mm)2.3 定尺(m)1 ラック幅(mm)1200
1本
45,980 税込50,578
16日以内出荷