「屋根 金具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ
長期許容引張荷重(kN[kgf])-
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
1個
¥619
税込¥681
欠品中
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ
架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
質量(kg)0.48
許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
折板屋根用太陽電池傾斜取付金具と組み合わせて、地上垂直積雪量0.6mまで対応できます。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。
緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。
材質ステンレス鋼
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。
傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
¥789
税込¥868
16日以内出荷
1個
¥399
税込¥439
16日以内出荷
寸法L(mm)66
寸法W(mm)1230
ラック幅(mm)1200
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
種別T形分岐用
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラック幅(mm)1200
1本
¥11,980
税込¥13,178
16日以内出荷
種別分割
材質ステンレス鋼
質量(kg)26.28
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
ラック幅(mm)1200
1本
¥199,800
税込¥219,780
16日以内出荷
種別分割
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
質量(kg)28.6
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
ラック幅(mm)1200
1本
¥75,980
税込¥83,578
16日以内出荷
適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)8.08
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
屋根形カバーを架台部、子桁部で固定する金具です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
ラック幅(mm)1200
1組
¥32,980
税込¥36,278
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)9
ラック幅(mm)1200
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。
急なレイアウト変更にも対応できます。
ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に
取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
種別溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金/ステンレス鋼製
適合溶融亜鉛めっき仕上げ、高耐食性めっき鋼板製カバー
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
関連キーワード