24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取り付け間隔(66.7mm)に専用取り付けタップ加工が施してあります。
用途吊りボルトに各種の感知器を取り付ける支持金具です。 適合感知器/取付穴ピッチ:66.7(34~76)
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76) 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
2,898 税込3,188
当日出荷

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ、ナット:電気亜鉛めっき
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷

天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。 材料の弾性で、簡単、確実に支持できます。
1箱(20個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

吊りボルトに対し、簡単に感知器が取り付けできます。 感知器取付穴ピッチ66.7mmに専用取り付けタップ加工が施してあります。
材質ステンレス製 取付穴ピッチ(mm)66.7(34~76) 適合ボルトW3/8
1箱(10個)
5,998 税込6,598
当日出荷

折板屋根の継ぎ部に感知器を設置できます。 傾斜した折板屋根にでも感知器を水平に設置できます。(角度調整範囲20°以内)
適合(感知器)取付穴ピッチ:66.7(34~76)(折板屋根)三晃金属工業株式会社製 折板W-500ルーフデッキ
1個
789 税込868
6日以内出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
1箱(10個)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(10組)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78) 表面処理ジオメット処理 適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷

お手持ちのLF1、K10LAと組み合わせることで感知器を取り付けできます。
適合ジョイントボックス 表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6 表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5 許容静荷重(N[kgf])49[5] 適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

ネグロス電工照明器具取付金具
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2 材質ステンレス製 ねじサイズM4
1個
429 税込472
3日以内出荷

天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合厚さ(mm)天井ボード:9~24 適合開口径(mm)Φ100
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,898 税込3,188
当日出荷

ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
1袋(2個)ほか
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)