ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)
仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ
短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]
長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]
短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。
樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。
折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。
屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール
適合フランジ厚(mm)1.2~2.3
許容静荷重(N[kgf])19[2]
関連キーワード