「接続用 ボルト」の検索結果
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
材質ステンレス鋼
適合丸鋼:Φ8mm
種別OMK9N、9N-□用プッシュナット
適合吊りボルトW3/8
1袋(20枚)
¥479
税込¥527
当日出荷
材質台座:ポリプロピレン
表面処理ボルト:電気亜鉛メッキ
ねじサイズM5×8
用途継ぎ金具箇所から吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])588(60)
KER-□H□Nに入れるだけで電気的接続が図れます。
モジュール間から目視確認が容易です。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトに通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼
呼び径(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)35
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
許容静荷重(N[kgf])588[60]
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])588(60)
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。
側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。
太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。
ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。
□-PVM□を使用した場合も取り付けできます。
バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。
※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥559
税込¥615
16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
種別溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金/ステンレス鋼製
適合溶融亜鉛めっき仕上げ、高耐食性めっき鋼板製カバー
1袋
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)9~18
表面処理ステンレス鋼
1袋
¥2,398
税込¥2,638
15日以内出荷
カバーを底板として使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
用途カバーを底板をして使用する場合に親桁の継ぎ部分で固定する金具です。
ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。
ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。
安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。
高さ(mm)200(スリープ)
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。
接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。
適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8
許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
カバーどうしの電気的接続を行います。
カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。
質量(kg)0.05
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。
カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。
カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート
1
2
次へ