長さ(m)3
長さ(m)3
用途直線部の上下差をつなぐ短尺ラックです。
種別メラミン樹脂焼付塗装
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
材質アルミニウム合金
高さ(mm)親桁高さ:150
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
用途水平から垂直、垂直から水平への接続に用いるラックです。
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です。
用途メッシュラック
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
材質軟鋼線材
高さ(mm)150
長さ(m)3
表面処理無電解ニッケルめっき
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
カバーヘの取リ付けが容易に行えます。
カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。
底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。
下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
H形鋼施工、スラブ施工、梁施工に対応した組立式アングル架台です。積載ケーブルの質量により、架台の種類を選定できます。支持材、縦材、横材、ガセットプレートがセットとなっています。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
関連キーワード
1
2
次へ