H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
親桁高さを問わず全タイプのアルミラックに使用できます。
材質ステンレス鋼
1個
¥499
税込¥549
3日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
中空壁専用の補強枠です。
ボルトを使用しない組み立てタイプです。
先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。
壁厚117~170mmまで対応可能です。
タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
ラックの穴にねじのピッチを合わせて取り付けます。尚、穴なしタイプの場合は、ラックにドリルでΦ7の穴をあけて取り付けます。
材質硬質塩化ビニルボルト、ナット/ポリカーボネート
質量(kg)0.03
1本
¥549
税込¥604
16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
質量(kg)単品:1.75
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥3,298
税込¥3,628
16日以内出荷
1個
¥5,298
税込¥5,828
16日以内出荷
適合平カバー:S-CVタイプ
材質ステンレス鋼
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
ケーブル質量によるラックのひずみを防ぐ補強スペーサーです。
質量(kg)0.03
1個
¥489
税込¥538
16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
長さ(mm)補強子桁:1002
寸法L(mm)540
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)176.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
関連キーワード