14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工継ぎ金具
ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
1個
459 税込505
4日以内出荷

パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。 形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具 WRH□U
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 許容静荷重(N[kgf])1961(200)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工吊り金具 WRH1
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。 適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8 許容静荷重(N[kgf])980(100)
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□ 材質ポリエチレン
1個
199 税込219
3日以内出荷

直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
1本
5,498 税込6,048
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ネグロス電工斜め吊り金具
用途ラックの立上がりなど、斜めの親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。 種別メラミン樹脂焼付塗装 許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底板カバークランプ(□ACVCB□)と併用してください。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 ARタイプ親桁各サイズに兼用できます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(□ARS8)にも取り付けできます。 吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例参照)
1個
969 税込1,066
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理塗装
1個
1,498 税込1,648
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。下面ラックカバー対応振れ止め金具(15RS8N,15RS13N)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,598 税込1,758
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理 許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
2,788 税込3,067
4日以内出荷