種別電気亜鉛めっき処理
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック用壁面からの支持材
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途立上り配管用
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途横引き配管用
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)2.3
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。
明るい黄色で注意喚起します。
アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□
材質ポリエチレン
色黄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用
表面処理電気亜鉛メッキ
許容静荷重(N[kgf])980(100)
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への立上り配管に最適です。
用途立上り配管用
表面処理電気亜鉛メッキ
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。
溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。
溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
傾斜角±20°までの壁面に使用できます。
ブラケット上面の水平微調整が可能です。
関連キーワード