「棚用金具」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
アングルに3種類の穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
直線の接続や交差する場合はボルト、ナットだけで組み立てが行えます。
長さ(m)3
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(m)3
材質溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
立上りカバー止め金具、両面立上りカバー止め金具に兼用できます。
適合(立上りカバー止め金具)CVVS2タイプ、CVVQ2タイプ、CVVS2Wタイプ、CVVQ2Wタイプ
表面処理無電解ニッケルめっきULL
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~60
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
配管の支持もできます。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合ラックケーブル:B15Rタイプ、15Rタイプ
配管の支持もできます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合40×40、50×50、60×60、65×65(等辺山形鋼)
表面処理塗装
適合フランジ厚(mm)40~80
1個
¥1,398
税込¥1,538
15日以内出荷
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
色ブラック
表面処理無電解ニッケルめっきULL
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
材質ボルト、ナット/ステンレス鋼
適合フランジ厚(mm)8~12
1個
¥359
税込¥395
4日以内出荷
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
色グレー
表面処理無電解ニッケルめっきULL
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
適合(セパレーター)15Rタイプ
表面処理無電解ニッケルめっきULL
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ