許容静荷重(N[kgf])735(75)
1個
¥71
税込¥78
16日以内出荷
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
用途壁面に沿っての立上がり箇所で、支持材のダクターへ親桁を固定する支持金具です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
16日以内出荷
カバーどうしの電気的接続を行います。
カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。
質量(kg)0.05
用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。
適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
表面処理電気亜鉛めっき
材質軟質塩化ビニル
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
SK35-□はインサートへ押し込むだけで取付けできます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SK910-55、SK910-110はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持金具に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
脚立などを使用せず、デッキ上側から取り付けが行えるケーブル支持金具です。
予めインサートを組んでデッキの上側より取り付けが行えるため、デッキ下側から脚立等でケーブル支持金具をインサートへ取り付ける作業がなく、安全性・作業性が向上します。
ケーブル支持金具の開口部が広いため、外径の大きいケーブルの支持が行えます。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKJ910-55はねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
チューブ色黄
適合インサート:SKSP-W3-□
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。
ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
色黄
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。
ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
CV、CVTケーブルなどの外径の大きいケーブルの支持に最適です。
多段吊りによるケーブル支持もできます。
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。
仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
1個
¥569
税込¥626
3日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
適合ラックRC、LCタイプ
1個
¥339
税込¥373
4日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
金具取り付け部の現場加工がいりません。
1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
仕様DH8N/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
金具取り付け部の現場加工がいりません。
用途カバーを底板として使用する場合に用いる振れ止め金具です。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ