13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
適合リップ溝形鋼;H75~200、A45~75、C15~20 表面処理電気亜鉛めっき
1箱(20個)
3,998 税込4,398
欠品中

アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。
用途軽量間からボックスを離して支持できます。 材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき 仕様適合間柱/65×35~45(mm)
1箱(20個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。 適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12 表面処理電気亜鉛めっき 付属品(ナベM5×25)2本
1袋(5個)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アウトレットボックスを軽みぞ形鋼に取り付けるため、普通の塗代カバーが使用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
適合野ぶち受け:38×12 表面処理(本体)溶融亜鉛めっき鋼板 表面処理(ねじ部)電気亜鉛めっき ねじ寸法なべM5×12
1個ほか
149 税込164
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトレットボックス、ジョイントボックスに兼用できます。 吊りボルトへのボックス支持もできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質ポリプロピレンねじ:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
1,598 税込1,758
当日出荷

アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C) 適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
1箱(20個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

1箱(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 追加施工に対応できます。 HKL1、HK35と併用して感知器を取り付けできます。
適合鋼製・樹脂製アウトレットボックス 材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1箱(20個)
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)