豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合STP-HR□、STP-HR□E、STP-HRM□、STP-HRM□E
材質溶融亜鉛めっき仕上
1組
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)1000
外径(Φmm)42.5
手すり高さ(mm)850
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
幅(mm)500
ステップ数1
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
伸縮脚(mm)50
幅(mm)500
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
マルチステップをL形・T形に連結する金具です。
マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。
長手方向にも連結できます。
材質スーパーダイマ
幅(mm)277.5
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
長さ(mm)500
幅(mm)1020
ステップ数1
組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85
種別アダプター
材質スーパーダイマ
1台
¥1,898
税込¥2,088
16日以内出荷
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
幅(mm)1020
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様(脚支径)120Φmm
材質スーパーダイマ
ステップ数3
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55
種別手掛かり棒
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
全高(mm)1000
外径(Φmm)42.7
手すり高さ(mm)795
1台
¥9,998
税込¥10,998
16日以内出荷
関連キーワード