71件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
24,980 税込27,478
翌々日出荷

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
質量(g)280g(2本)
1袋
959 税込1,055
当日出荷

鉱石を溶解させ繊維状にしたロックウールです。 (アスベストではありません。有害な物質は含んでおりません。) 不燃性であり、高度な耐火性を備え、化学的にも安定していますので、ケーブル貫通部の充填材として最適です。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1袋(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法(mm)45×40×30 質量(kg)0.51 適合管の呼び【PH・CD管】28以下
1箱(10個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
寸法(mm)220×30×2.3t 質量(kg)0.2 適合管の呼び【PF・CD管】42以下
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材 ネグロス電工 動画あり
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

配管に耐火シートを巻くだけ施工、複数配管に一括巻きで可能。片壁、床スリーブ埋設を含めた多種の壁・床構造に対応。開口サイズによる品番選定が不要です。モルターA-PAT(品番:MOL□)またはアルミテープが化粧板、受け板として使用できます。
テープ幅(mm)アルミ:50 表面処理無電解ニッケルめっきULL シート幅(mm)耐火:150 シート長さ(mm)耐火:1200 テープ長さ(mm)アルミ:900
1箱
8,398 税込9,238
15日以内出荷

片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1組
3,998 税込4,398
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
1組
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(9枚)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン 適合穴径(Φmm)115以下
1個
759 税込835
当日出荷

貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。 施工には工具など不要です。 隙間を充填するパテが不要です。 開口から脱落しにくいよう本体にツメがついてます。 占積率はスポンジ部分を目安に施工ができます。
1組
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工開口部注意シール
開口部があることに注意を促すステッカーです。
サイズ(mm)160×50
1袋(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリスチレン
1個
649 税込714
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
長さ(mm)350 容量(kg)5 断面寸法(mm)約45×45×65
1箱(8本)
12,980 税込14,278
翌々日出荷

SD-BPG1 ブラインドプレート 継ぎ金具 ネグロス電工 動画あり
1個
209 税込230
翌々日出荷

ブラインドプレート ネグロス電工 動画あり
ブラインドプレートの重なり部分を調整することで、開口寸法に合わせることができます。 貫通物(配管、ケーブルラック)に合わせ、ブラインドプレートを金切りバサミ等で容易に切断ができます。
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)
1枚
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
51,980 税込57,178
翌々日出荷

タフロックイチジカン床丸 ネグロス電工 動画あり
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2) 表面処理無電解ニッケルめっきULL ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S) 適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
45,980 税込50,578
翌々日出荷

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。 耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。 耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タフロックイチジカンパイプ ネグロス電工 動画あり
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
1巻
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。
寸法(mm)90×105×30 質量(kg)10.82 容量(kg)10.08
1箱(36個)
36,880 税込40,568
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてC金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)1.5
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300 質量(kg)1.3 本数結束バンド:10本
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合ケーブルラック(スリーブなし)SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ、(スリーブあり)SR、QR、LR、DR、AR(15R除く)、VR、12Rタイプ
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工プチロク
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
質量(kg)0.5 寸法A(mm)22.5 寸法D(mm)5.5 寸法(Φmm)有効措置:22.5 寸法E(mm)32.5 寸法B(mm)22.5 寸法C(mm)55 適合開口径(mm)30
1箱(10組)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXBY-□等)の補助材としてZ金具と合わせて使用してください。床貫通部で標準開口でない場合に使用してください。
材質溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)2.9 長さ(m)1.0
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の耐火ブロックが不足する場合に使用してください。
1個ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300 質量(kg)0.05
1個
3,198 税込3,518
欠品中

消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。 配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
1袋(10個)
6,298 税込6,928
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工中空壁専用補強枠
中空壁専用の補強枠です。 ボルトを使用しない組み立てタイプです。 先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。 壁厚117~170mmまで対応可能です。 タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
1組
4,298 税込4,728
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAFKDP PS060WL-0743 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工PS060WL-0743
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10組)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。 セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本) 材質化粧板/グラスウールボード 板厚(mm)化粧板/5 化粧板/表面:白色、裏面:黄色
1組
15,980 税込17,578
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
1組
1,398 税込1,538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)