等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。
等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
関連キーワード