「角度棚」の検索結果
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)35.3
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)176.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
用途水平ベンド時に親桁外回りの不足部分を補充する金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。
QRG1Lを用いると幅1000mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷