44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井用通線工具 ネグロス電工 動画あり
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。 リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。 又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。 樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。 リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合RHT15用 材質ポリプロピレン 寸法(mm)128×90 質量(g)29
1個
479 税込527
当日出荷

ネグロス電工通線工具 発光体
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合RHT15用 寸法(mm)Φ4.5×37 質量(g)3
1個
379 税込417
3日以内出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
質量(g)28.3
1個
409 税込450
9日以内出荷

手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工MAKMHS用替金型
野縁へ露出型照明器具支持用ボルトの貫通穴をあけられます。 シングル、ダブルMバーにΦ13の穴をあけられます。ダブルMバーへは、別売替金型によりΦ22の穴あけもできます。 専用ブッシングKG13(Φ13用)を取り付ければ、安全な通線が行えます。
適合シングルバー(NTB1、NTB1-3-JS19)、ダブルバー(NTB2、NTB2-3JS9) 種別替金型 適合板厚(mm)0.5以下 穴あけ寸法(Φmm)13
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。
適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8 材質ABS樹脂 質量(g)200 種類ヘッド
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。
適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3 材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン 全長(mm)収納時:1160 質量(g)610 種類
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷


野ぶち材へ照明器具支持用ボルトの貫通及び、通線用の穴をあける工具です。
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

任意の位置へ簡単に穴あけできます。
適合MAKC40A
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

MAKTRH-TC1 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工 動画あり
伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

MAKTRH-CB1 脚立不要先行配線工具 ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。
適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B 材質ABS樹脂
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ネグロス電工MAKSAW1用替刃
用途に応じて3種類の使い分けができます。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NHS210B 脚立不要先行専用結束バンド ネグロス電工 動画あり
伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2
適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1 材質66ナイロン
1袋(100本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替金型(MAKMOL用)
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手持ちのハンマードリル、テーパシャンクアダプタを使用して、壁面、スラブ面にアンカーボルトの打ち込みができます。スラブ下面に打ち込む場合、内蔵スプリングにより、アンカーボルトを押し上げることで確実に打ち込めます。ハンマードリル延長棒を使用してスラブ下面にアンカーボルトの打ち込みができます。
適合(アンカーボルト):あと施工金属拡張、アンカーボルト(おねじ形) 質量(g)210 ΦA12 表面処理無電解ニッケルめっきULL
1個
6,398 税込7,038
15日以内出荷

ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
1セット(2個)
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
1個
9,998 税込10,998
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1個
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】16D1、D1、SD-D1、DP1、SD-DP1 質量(kg)4.3
1個
78,980 税込86,878
16日以内出荷

1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(CSVVF2用)
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
1個
1,498 税込1,648
16日以内出荷

切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
1個
36,980 税込40,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
1枚
7,998 税込8,798
16日以内出荷

ネグロス電工KNカッター
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144 質量(g)425
1台ほか
87,980 税込96,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2 質量(kg)1.87 穴あけ寸法(Φmm)10
1個
35,980 税込39,578
16日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
16日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工全ねじカッター
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個 適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2 全長(mm)850 質量(kg)9
1台
99,980 税込109,978
16日以内出荷

ネグロス電工MAKE-RPD□用替刃
適合ケーブルラック各金型用の単体、パンチ、ダイのセット
1個
14,980 税込16,478
16日以内出荷

ネグロス電工MAKED用
多量に定尺切断する際に使用すると便利なゲージです。
適合【アタッチメント】MAKE-DC1、MAKE-DC2S 適合範囲(mm)30~900
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷

切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2 質量(kg)4.92
1個
119,800 税込131,780
16日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKKM用)
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240 質量(kg)0.96 適合サイズ(mm)外径15.88~35 適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
1個
54,980 税込60,478
16日以内出荷