MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
最大積載量(kg)250
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム
色(ゴムベース)黒
寸法(mm)30×110×3t
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約3.1
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製
質量(kg)約3.0
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。
本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。
S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ
材質(ブロック部)モルタル(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム
寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t
質量(kg)約3.1
色(ゴムベース)黒
最大積載量(kg)250
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。
プルボックスから電線管をストレートに配管できます。
配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
¥599
税込¥659
16日以内出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。
モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。
本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。
軽量なので持ち運びが容易です。
本体がゴムで振動を減衰します。
凍結融解しません。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
関連キーワード