19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
1袋(4個)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

適合感知器取付穴ピッチ:66.7mm 表面処理電気亜鉛めっき(C)HKZ1:溶融亜鉛めっき鋼板製 適合フランジ厚(mm)3~13
1箱(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷


取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。 表面処理ダクロタイズド塗装
1個ほか
61 税込67
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
8,998 税込9,898
16日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、樹脂カバー付きです。
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個ほか
特価
419 税込461
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、ビニル被覆を施してあります。
材質軟質塩化ビニル
1箱(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ネグロス電工ケーブル支持金具
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 ケーブルをフラットに並べて多回線を配線できる支持金具です。 ケーブルと接触面積が広いため、ケーブルを傷めません。
1個
219 税込241
4日以内出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
1個
529 税込582
当日出荷

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25 材質ABS樹脂 質量(g)210
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
適合インサート:SK9-□、SK9LL-□、SKSP-W3-□
1箱(10個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3 材質ABS樹脂 質量(g)220 種類ヘッド解除ロープ
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 調整範囲(mm)1.5
1個
929 税込1,022
当日出荷

ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)
適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製 適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)