一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。
取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
寸法A(mm)35
ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)
寸法B(mm)10
適合吊りボルトW3/8
許容静荷重(N[kgf])980[100]
適合フランジ幅(mm)3~24
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。
吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35
寸法B(mm)20
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16
寸法A(mm)30
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。
吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8
適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm
材質高耐食溶融めっき鋼板
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
HB吊り金具をみぞ形鋼に取り付けできます。
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
適合金具HB1S-W3、HB1-W□、HB1T-W□、HB1FN、HB2-W3、HB2-M10、HB25、HB25T-W□
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。
逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
木材から吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)50以上
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
全ねじボルトW3/8の長さを変えることでH形鋼フランジ幅75mm以上に対応できます。
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。
造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
適合金具HB-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
用途親桁に吊りボルトを取り付けて支持する吊り金具です。
許容静荷重(N[kgf])980(100)
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
等辺山形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
BC6Hにも使用できます。
材質ステンレス鋼
釘部が本体と一体の為、木材にハンマーで打ち付けるだけで確実に固定できます。
Φ4の穴を利用し、木ねじ(3.5)で補強することもできます。
適合吊りボルトW3/8
適合板厚(mm)21以上
表面処理電気亜鉛めっき(U)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ