引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)7~28
適合フランジ幅(mm)100~400
造営材のフランジ幅の範囲で任意の場所から吊りボルトを下げられます。
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する管の立上げ等の増設工事が行えます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)コの字金具:ダクロタイズド塗装
適合ダクター::D1、D2、D3タイプ
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合(ダクター):D1タイプ、D2タイプ(吊りサポート)D1T□、D2T□四角(ラック吊り金具)SRH1N、QRH1
表面処理電気亜鉛めっき(U)※コの字金具はダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
カバーとカバーの電気的接続を行います。
カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付
色(電線被覆).緑
1本
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
カバーとカバーの電気的接続を行います。
カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付
色(電線被覆)緑
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
関連キーワード