用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
合成スラブデッキ用吊り金具と併用することにより、各種設備に振れ止めできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
¥639
税込¥703
16日以内出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。
ボルト止めのため、確実な固定ができます。
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
¥1,198
税込¥1,318
15日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])784[80]
1個
¥479
税込¥527
16日以内出荷
1個
¥259
税込¥285
4日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8
表面処理電気亜鉛めっき(U)
用途カバー止め金具のちょうナット部に使用する保護キャップです。
材質軟質塩化ビニル
色グレー
適合CVCD1、S-CVCD1
1袋(10個)
¥829
税込¥912
当日出荷
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.17
寸法H(mm)149.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
16日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理塗装
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装
適合フランジ厚(mm)4~6
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
ワイヤーロープの先端で輪を作ることができます。
ワンタッチで仮止めができ、作業性に優れています。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤー径(Φmm)3~4、被覆付き:3~4(被覆外径5~6)
1箱(10個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合フランジ厚(mm)40~60
適合ケーブルラック15AR
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.28
寸法A(mm)131
1個
¥2,698
税込¥2,968
16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~8
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ