「金属 可とう管」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
止水スリーブにもお使い頂けます。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
ケーブル、合成樹脂製可とう電線管、波付硬質合成樹脂管、金属製可とう電線管に巻き付けて使用します。鋼製電線管及び金属製可とう電線管の場合には端部処理に使用します。
寸法(mm)ロクマックスシート:130×2300
質量(kg)1.3
本数結束バンド:10本
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
プライヤで挟み込むだけで取り付け完了。ねじ締め不要のスプリングクリップです。
表面処理ダクロタイズド塗装
関連キーワード