用途直線部に用いる基本ダクトです。
長さ(m)2.4
仕様スーパーダイマ
付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット
種別ダクト
全長(m)3
材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板
材質(ボルト)電気亜鉛めっき
材質(ナット)電気亜鉛めっき
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。
種別ダクト
全長(m)4
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理アルマイト処理クリア塗装
ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド
仕様塗装
用途水平にT字型に分岐する部分に使用します。
仕様塗装
付属品専用カバー、カバー止め金具7セット
ダクトを切断する必要がありません。
金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用内曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具6セット
用途水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。
仕様スーパーダイマ
付属品専用カバー、カバー止め金具8セット
ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
1箱(20個)
¥3,598
税込¥3,958
16日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ