一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
材質ステンレス鋼
パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装※電気亜鉛めっき(U)
金属製可とう電線管及びビニル被覆金属製可とう電線管(呼び)10、24、30、50、63、76、83、101に適合するパイラッククリップです。
ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
パイラッククリップと組み合わせて構造鋼管に電線管を支持することができます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
電線管の全サイズが揃っています。
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルトW3/8
1箱(50個)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
工具を使わず、手だけで簡単に取り付けできます。
パイラッククリップやPCH1との組み合わせで、電線管やケーブルの支持ができます。
適合丸鋼:Φ9、Φ12
表面処理ダクロタイズド塗装
適合吊りボルトW3/8W1/2
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。
ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。
W3/8、W1/2に兼用できます。
2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
材質高耐食性めっき銅板
許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
1箱(20個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
1箱(20個)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
関連キーワード