13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
659 税込725
4日以内出荷

ケーブル量に合わせた最適な配線工事ができるマルチタイプのハンガーです。 別金具との組み合わせで、ボックスや電線管の支持もできます。 ハンガーを継ぎ足す場合、全長の微調整が可能です。(最大60mmまで)
適合ケーブル支持金具:3WC、6WC、8WC
1個
159 税込175
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78) 表面処理ジオメット処理 適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
1箱(10個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。
適合電線Φ1.6、Φ2.0、3.5mm2、5.5mm2
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□07MKB□10MKB□13 表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ六角M8×20:ステンレス鋼製
1個
599 税込659
8日以内出荷

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。警報用電線の支持ができます。樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合(リップみぞ形鋼)60×30×10から200×75×20、(感知器取付穴ピッチ)66.7(24~78) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 適合フランジ厚(mm)30~200
1箱(10個)
3,298 税込3,628
翌日出荷

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。省スペースで接続可能なプラグジョイントコネクタのミニタイプ。電線被覆の剥ぎ取り基準に便利なストリップゲージが表面部にあります。コネクタ接続に方向性があり誤配線の心配がありません。電線ロック解除レバーにより、電線を外しコネクタの再利用が可能です。
定格電圧(V)300 定格電流(A)20 電線抱合範囲(単線)(mm)1.6,2.0
1箱(20個)ほか
849 税込934
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。 警報用電線の支持ができます。 樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20 適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

材質クロロプレンゴム 適合ボックスカバー(電線管用)丸孔カバー感知器(露出型)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。 感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。 警報用電線の支持ができます。 アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8、W1/2 入数(個)10 取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
1セット(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー 材質クロロプレンゴム 適合電線Φ1.6
1個
1,398 税込1,538
16日以内出荷