電線管の切断面に差し込むだけで、電線被覆の裂傷や摩傷を防ぎ完全に保護します。
材質ポリエチレン
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ケーブルを傷つける心配がありません。
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。
型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。
型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。
難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。
再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。
防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。
重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。
コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。
デッキプレートの凹凸面にも使用できます。
建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。
MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
関連キーワード