5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
1袋(10個)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類指示金具
1セット(2個組)
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約4.0 架台SD-GSC□
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□ 材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム 寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t 質量(kg)約4 (ゴムベース)黒 最大積載量(kg)200
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

ネグロス電工吊りボルト
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10 材質高耐食性めっき銅板
1箱(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷