カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(84)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,675)
  • Panasonic(パナソニック)(955)
  • エスコ(802)
  • TRUSCO(613)
  • サカエ(350)
  • イトーキ(288)
  • カワムラサイクル(280)
  • RS PRO(247)
  • アズワン(199)
  • 東海キャスター(183)
  • ツヨロン(藤井電工)(157)
  • SMC(147)
  • Aron(アロン化成)(126)
  • サンワサプライ(105)
  • アルインコ(90)
  • アイリスオーヤマ(89)
  • ピカコーポレイション(85)
  • ホンダ(79)
  • カナレ電気(79)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100kg」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ再生ブロック MKBM1RG ネグロス電工タイヤ再生ブロック MKBM1RGネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質(ブロック部)モルタル(ゴムベース)クロロプレンゴム(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル