カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(46)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 防犯用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • オカムラ(岡村製作所)(776)
  • CKD(53)
  • 大阪魂(44)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • PISCO(ピスコ)(28)
  • StarTech.com(22)
  • 塚本無線(21)
  • メディアカバーマーケット(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(17)
  • 警子ちゃん(16)
  • サンワサプライ(15)
  • イスカル(14)
  • グーリング(13)
  • オーティス(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(12)
  • KTC(11)
  • TOA(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2w8」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金具 ネグロック(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個
    16日以内出荷
    背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
    タップ径M8表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)5~32
  • ワールドダクター(チャンネル・サポート用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    219税込241
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ワールドダクター(チャンネル用) ネグロス電工

    ワールドダクター(チャンネル用)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    適合D15タイプ、D20タイプ
  • 吊り金具(H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
  • 軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工

    軽みぞ形鋼支持金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    389税込428
    1袋(2個)ほか
    当日出荷
    スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高耐食性めっき鋼板
  • ダクター中間支持金具開口横向 ネグロス電工

    ダクター中間支持金具開口横向

    ネグロス電工
    449税込494
    1個
    当日出荷
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • H形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    H形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
  • ダクター中間支持金具 ネグロス電工

    ダクター中間支持金具

    ネグロス電工
    4,698税込5,168
    1箱(10個)
    当日出荷
    既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ表面処理電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊ボルト・丸鋼用 ネグロス電工

    吊ボルト・丸鋼用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    669税込736
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    アウトレットボックス支持面のノック穴を妨げないので底面部での配管が可能です。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    用途吊りボルトや丸鋼にアウトレットボックスを支持します。適合吊りボルトW1/4、W3/8、W1/2丸鋼Φ6、Φ9、Φ12表面処理電気亜鉛めっき付属品(ナベM5×25)2本
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
  • 電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工

    電線管支持金具 吊りボルト

    ネグロス電工
    5,298税込5,828
    1箱(20個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
  • ベビーラック ネグロス電工

    ベビーラック

    ネグロス電工
    309税込340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
  • 吊りボルト用感知器取付金具 ネグロス電工

    吊りボルト用感知器取付金具

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトサイズW3/8、W1/2に兼用できます。感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。警報用電線の支持ができます。アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
    適合感知器取付穴ピッチ:66.7(24~78)表面処理ジオメット処理適合ボルト(吊り)W3/8、W1/2
  • 吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)

    ネグロス電工
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    629税込692
    1箱(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    139税込153
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
    用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
  • 吊りボルト ネグロス電工

    吊りボルト

    ネグロス電工
    2,598税込2,858
    1箱(10個)
    当日出荷
    吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)
    適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • ケーブル支持金具 吊ボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具 吊ボルト用

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    819税込901
    1袋(2個)
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。寸法D(mm)65材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    579税込637
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
  • 吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 ボルトに高強度ボルトを使用しています。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2M10、M12
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)

    ネグロス電工
    3,798税込4,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊り鉄線・吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    2,298税込2,528
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
    表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
  • ケーブル支持金具吊りボルト用 ネグロス電工

    ケーブル支持金具吊りボルト用

    ネグロス電工
    529税込582
    1個
    当日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    適合吊りボルトW3/8、W1/2兼用材質ステンレス鋼寸法D(mm)95
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼用) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼用)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    仕様E寸法D(mm)95表面処理電気亜鉛めっき(C)丸鋼使用可能範囲(Φmm)9、12適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ナット/電気亜鉛めっき処理表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
  • ベビーラック ネグロス電工

    ベビーラック

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)種別樹脂カバー付
  • ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P ネグロス電工

    ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。
  • 吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工

    吊り金具(窓付ナット)

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1組
    3日以内出荷
    吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
    材質表面処理:電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • FVラック(吊りボルト用 FFC1V型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
    適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 吊り金具 ネグロス電工

    吊り金具

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質ステンレス鋼許容静荷重(N[kgf])980(100)
  • ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工

    ネットワークカメラ取付金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1組
    4日以内出荷
    吊りボルトに対して平行に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などにも適合する取付穴ピッチを採用しています。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
    仕様SD適合【吊りボルト】W3/8、W1/2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • FVラック ネグロス電工

    FVラック

    ネグロス電工
    419税込461
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。 ハンガー部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。 ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設ができます。
    用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
  • 二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型) ネグロス電工

    二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)

    ネグロス電工
    2,798税込3,078
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法C(mm)36適合フランジ厚(mm)3~10適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 HR型)

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    天井埋込形、天井カセット形エアコン等の吊りボルトの振れ止めに最適です。
    適合振れ止め:W3/8表面処理ダクロタイズド塗装
  • 振れ止め金具 S-DPDS1 ネグロス電工

    振れ止め金具 S-DPDS1

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    用途壁面にダクトを支持する金具です。適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12材質ステンレス鋼
  • ダブルアングル用金具 ネグロス電工

    ダブルアングル用金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
    材質電気亜鉛めっきクロメート処理