19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネグロス電工PF管支持クリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。
材質硬質塩化ビニル(PVC)
1パック(20個)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PFST1628 PF管スリット工具 ネグロス電工 動画あり
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190 質量(g)140 適合管の呼び(PF管)16、22、28
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ネグロス電工PF管パテ脱落防止具
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。
イエロー
1パック(10個)
689 税込758
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
1個ほか
67 税込74
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。
材質硬質塩化ビニル(PVC) 適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
1袋(20個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理 許容静荷重(N[kgf])19[2] 適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
2,788 税込3,067
3日以内出荷

W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5 材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8
1箱(10個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ナイロンバンド
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン 長さ(mm)210 幅(mm)7.6 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)-40~+105 適合板厚(mm)1.5~2.3 適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36 適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5 結束範囲(Φmm)19~45.5 特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性 許容静荷重(N[kgf])29[3] 適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
2,398 税込2,638
翌々日出荷

ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1箱(10組)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
1組
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タフロックイチジカンパイプ ネグロス電工 動画あり
1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
1巻
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
1箱(20個)
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。
材質溶融亜鉛めっき鉄線
1箱(20本)
9,698 税込10,668
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
269 税込296
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
1箱(20個)
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
1組
6,798 税込7,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)