材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])980(100)
適合(ラック)10AR
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)81
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
長さ(m)3
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
寸法A(mm)30.5
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼
呼び径(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)35
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。
適合(ラック)5、6、7、8、10AR
材質ステンレス鋼
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
適合フランジ厚(mm)4~8
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])588(60)
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)4~8
材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
材質ステンレス鋼
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装
関連キーワード