「bk ネグロス」の検索結果
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。
明るい黄色で注意喚起します。
アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。
適合BK、BKL□、BKS、BKLS□
材質ポリエチレン
色黄
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途メッシュラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
長さ(m)3
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ツメを折り曲げるだけでトレイを固定できます。
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
用途親桁の端部を保護するキャップです。
材質軟質塩化ビニル
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法A(mm)800
板厚(mm)3.2
許容静荷重(N[kgf])2451(250)