許容静荷重(N[kgf])980(100)
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
長さ(m)3
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
材質JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理アルマイト処理クリア塗装
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM
材質ステンレス製
ねじサイズ六角M8×20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
適合(ダクター)16D1、D1(ブラケット)BK10、20、30BKL10、20,30
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード