形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
適合フランジ厚(mm)1.6~4
1セット(20個)
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
効果的に配したクリップ受け用の丸穴やねじ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)22
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。
効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。
K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75
適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
関連キーワード