適合DP1、DP2
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。
照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ
全長(m)4
適合規格(PS)E
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。
(最大45°)
手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
仕様筆付缶
適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)
容量(g)150
主成分フタル酸樹脂
1缶(150g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。
U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。
U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1
材質溶融亜鉛めっき鋼線
寸法H(mm)78
寸法W(mm)31
1箱(20個)
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
適合SD-DP1DP2
表面処理ステンレス鋼
手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2
材質ステンレス製
ねじサイズM4
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき
る大型分岐ボックスです。
大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。
蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー
ク付きで、ケガキの手間が省けます。
関連キーワード
1
2
次へ