カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • StarTech.com(127)
  • SMC(119)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(52)
  • エスコ(45)
  • Yamato(大和製衡)(43)
  • DAIKO(大光電機)(38)
  • 椿本バルクシステム(38)
  • YAMAHA(ヤマハ)(30)
  • レイ・アウト(28)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • 理化工業(23)
  • TOA(21)
  • ATEN(18)
  • メディアカバーマーケット(18)
  • オーム電機(17)
  • サン電子(16)
  • TRUSCO(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp3」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様) ネグロス電工ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)ネグロス電工
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。 チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。 施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金:ステンレス鋼製
ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット) ネグロス電工ダクト(DP3、DP7、DP10、DP12、DP18用ボルト・ナット)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(20組)
欠品中
表面処理電気亜鉛めっきクロメート処理
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。
種別ダクト全長(m)4
ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工ダンシールP(耐熱シール材)ネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(9枚)
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
接続部のエッジをカバーする保護材です。
用途接続部断面のエッジをカバーする保護材です。仕様アルミニウム合金
開口部矯正金具 ネグロス電工開口部矯正金具ネグロス電工
779税込857
1個
16日以内出荷
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
開口部矯正金具 ネグロス電工開口部矯正金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
ケーブル質量や溶融亜鉛めっき仕上げにより、開口部が、右図の様になった場合の矯正金具です。 開口部(カバー取付面)が正しい幅に維持でき、カバーの取り付けが容易になります。
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
接続部のエッジをカバーする保護材です。
配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用 ネグロス電工配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
16日以内出荷
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)1.6
ダクト(蓋とめ金具) ネグロス電工ダクト(蓋とめ金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷
ダクト(エルボ) ネグロス電工ダクト(エルボ)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクト(継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(継ぎ金具)ネグロス電工
849税込934
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具) ネグロス電工ダクト(吊りボルト用ダクト吊り金具)ネグロス電工
639税込703特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
ダクト(エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(エンドキャップ)ネグロス電工
119税込131
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダクト(盤接続金具) ネグロス電工ダクト(盤接続金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクト(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工ダクト(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工
379税込417
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具) ネグロス電工ダクト(形鋼用ダクト交差支持金具)ネグロス電工
509税込560
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工ダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
239税込263
1個
4日以内出荷
ダクト(ジャンクションボックス) ネグロス電工ダクト(ジャンクションボックス)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(コンセントボックス) ネグロス電工ダクト(コンセントボックス)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ダクト(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工ダクト(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
449税込494
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(コンセントボックス) ワイドタイプ ネグロス電工ダクト(コンセントボックス) ワイドタイプネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ダクトと同じ幅のワイダタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
ダクト(開口面用電線管接続金具) ネグロス電工ダクト(開口面用電線管接続金具)ネグロス電工
829税込912
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(末端部用電線管接続金具) ネグロス電工ダクト(末端部用電線管接続金具)ネグロス電工
399税込439
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダクト(電線保持具) ネグロス電工ダクト(電線保持具)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
4日以内出荷
レースウェイ(ボックス用異径継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(ボックス用異径継ぎ金具)ネグロス電工
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
関連キーワード
p37特集
  • おすすめ人気ランキング
  • p37