絞り込み
ねじの呼び
- M6(1)
- M8(1)
- M10(2)
材質
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
適合材
- ALC(1)
ドリル径(Φmm)
- 7.5(2)
- 9(2)
- 9.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 17(1)
表面処理
- その他(2)
- 電気亜鉛メッキ(1)
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(29)
- TRUSCO(99)
- サンコーテクノ(17)
- タカチ電機工業(8)
- ミヤナガ(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,763)
- マキタ(3,955)
- KITACO(2,925)
- メディアカバーマーケット(2,746)
- KITO(キトー)(2,540)
- POSH Faith(2,425)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2,199)
- ホンダ(1,572)
- PANDUIT(パンドウイット)(1,190)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](985)
- Panasonic(パナソニック)(842)
- StarTech.com(836)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(834)
- ブランドをもっと見る
「it」の検索結果

ITLハンガー
ネグロス電工¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
オタイコハンガー
ネグロス電工¥299~税込¥329~1個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。適合サイズ【固定ナット】M8適合ドリル径(mm)9はさみ込み厚さ(mm)0.4~10最小中空幅(mm)32
オタイコハンガー
ネグロス電工¥409税込¥4501個3日以内出荷ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。 。施工後、母材から抜き取りが可能です。 。コイルばねを組み付けているため、容易に仮止め、締め付けが行えます。用途強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。 。壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。表面処理ステンレス鋼適合サイズ【固定ナット】M6適合ドリル径(mm)7.5はさみ込み厚さ(mm)0.4~4最小中空幅(mm)26
タフロックロクマックスボード
ネグロス電工¥11,980税込¥13,1781個16日以内出荷床貫通部で耐火ブロックを詰める際の支持板です。キット同梱の支持板が不足する場合にご使用ください。カッターナイフ等で容易に切断できます。寸法(mm)900×900×12t質量(kg)3.4