オタイコハンガー

オタイコハンガー - ネグロス電工オタイコハンガー - ネグロス電工

ビスを使わずに薄鋼物への締め付けが可能です。
施工後、母材から抜き取りが可能です。

用途
強度は、本体の許容静荷重です。施工する壁面の強度を考慮し、施工を行ってください。壁面が破壊され、取り付け物が落下する恐れがあります。
壁への穿孔は母材に適合したドリルを必ず使用してください。
適合サイズ
【固定ナット】M8
適合ドリル径(mm)
9
はさみ込み厚さ(mm)
0.4~10
最小中空幅(mm)
32
内容量
1個
注意
※天井・床面には使用できません。
※ブラケットを右図の様な状態で使用する際、積載荷重以上の引抜力が上部のハンガー部に加わります。
※ナットの締めすぎに注意してください。母材に陥没などが発生することがあります。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
ITU830N 8079336580793365ITU830N電気亜鉛めっき
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
ITU830S 8079339080793390ITU830Sステンレス鋼
¥399
¥439(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする