長さ(m)3
表面処理塗装
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
板厚(mm)3.2
適合ラック幅(mm)900
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
上蓋を分割することで漏水の心配なく、前側上蓋を外し容易にメンテナンス作業が行えます。
組立式で、屋上への搬入、配管作業も容易です。
貫通スリーブを使用できない場合もアンカーボルトを使用し、四角コーキングを行い施工できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(ボトルナット)、溶融亜鉛めっき仕上げ(取付枠)
種類支持金具
適合ラックRC、LCタイプ
上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。
組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。
又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。
ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。
貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックHCタイプ
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
種類支持金具
2K-45の先端を90度曲げたもので、用途に応じて使い分けてください。切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっき
適合ナットRF型
適合フランジ厚(mm)8以下
1個
¥139
税込¥153
16日以内出荷
表面処理無電解ニッケルめっきULL
寸法接続:500
H1350
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
関連キーワード