カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • SMC(88)
  • 鹿島化学金属(UKB)(39)
  • ニッサン(24)
  • MICROCHIP(13)
  • 河村電器産業(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • プラス[家具](6)
  • BEET(5)
  • NB(日本ベアリング)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • スバル(4)
  • ノーリツ(4)
  • エスコ(3)
  • オリエンタルモーター(3)
  • AICA(アイカ工業)(2)
  • アルインコ(2)
  • サンワサプライ(2)
  • TRUSCO(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kb60」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック) ネグロス電工デーワンブロック(屋上露出配管用ブロック)ネグロス電工(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。 S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
材質(ブロック部)モルタル
デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用ゴムベース)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
タイヤ再生ブロック ネグロス電工タイヤ再生ブロックネグロス電工
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムで屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。 チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。 冷媒管ラック等の設置架台としても使用できます。
貫通部用化粧カバー(床・壁用) ネグロス電工貫通部用化粧カバー(床・壁用)ネグロス電工
19,980税込21,978
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード板厚(mm)化粧板/5化粧板/表面:白色、裏面:黄色