59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個ほか
489 税込538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質ステンレス鋼
1個
779 税込857
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
1個
659 税込725
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
タップ径M8 表面処理電気亜鉛めっき(C) 適合フランジ厚(mm)5~32
1個
469 税込516
16日以内出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
1個
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重(N[kgf])4903[500] ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
1個
929 税込1,022
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設の補強金具と併用できます。 HB吊り金具施工時に造営材から外れにくくするとともに、吊り金具の横揺れも軽減する補強金具です。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理 適合金具HB1-W□、HB1T-W□、HB2-W3、HB2-M10
1個ほか
239 税込263
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 表面処理電気亜鉛めっき(U)
1個
599 税込659
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別分割 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ) 質量(kg)28.6 寸法L(mm)1660 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 寸法N(mm)10 ラック幅(mm)1200
1本
75,980 税込83,578
16日以内出荷


種別分割 材質ステンレス鋼 質量(kg)26.28 寸法L(mm)1660 寸法H(mm)75 寸法W(mm)1224 寸法N(mm)10 ラック幅(mm)1200
1本
199,800 税込219,780
16日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
76,980 税込84,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊りボルトは、W3/8とW1/2のどちらにも適合します。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ 適合金具W3/8、W1/2、M10、M20
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
適合ダクター/D1A 材質電気亜鉛めっきクロメート処理
1個
429 税込472
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
439 税込483
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

柱と梁などの段差をかわし配管できます。 PHAP1Lは、配管位置の調整ができます。
適合PH1、PH1F、PH1W、PH1F、PH1WFパイラッククリップ全サイズ
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。 専用ボルトを併用する事で、全ねじボルト切断の手間が省けます。
材質ステンレス鋼
1個
449 税込494
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 下部金具が動くので、レースウェイや看板などの振れ止めボルトの支持に最適です。
適合吊りボルトW3/8、M10 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
寸法L(mm)90,115 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金/ステンレス鋼製 適合溶融亜鉛めっき仕上げ、高耐食性めっき鋼板製カバー
1個
479 税込527
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)