「pf管16」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。
PF管16、22を兼用できます。
適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5
材質ABS樹脂
1箱(20個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。
PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
全長190
質量(g)140
適合管の呼び(PF管)16、22、28
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
PF管をワンタッチで支持できます。
支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。
別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。
材質ポリアセタール
吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
材質11ナイロン
長さ(mm)210
幅(mm)7.6
厚さ(mm)2.0
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+105
適合板厚(mm)1.5~2.3
適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36
適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5
結束範囲(Φmm)19~45.5
特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性
許容静荷重(N[kgf])29[3]
適合穴径(Φmm)14
1箱(20個)
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。
先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。
再使用ができます。
材質溶融亜鉛めっき鉄線
横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
材質ポリアセタール
適合吊りボルトW3/8
専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。
ALCや片壁等、様々な壁に使えます。
中空壁施工では、開口補強を必要としません。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
W3/8とW1/2に兼用できます。
ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。
吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。
PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8、W1/2
1箱(20個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。
上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
ケーブルとPF管が混在していても使えます。
樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。
必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
関連キーワード