カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 建材・エクステリア(3)
- 電気材料(2)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ネグロス電工
- 未来工業(131)
- エスコ(29)
- 古河電工(古河電気工業)(7)
- ネオフレックス(6)
- タカチ電機工業(1)
- SKC(4)
- 三桂製作所(3)
- MAZDA(マツダ)(2)
- 岩崎電気(26)
- OSG(オーエスジー)(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- onsemi(10)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- JEFCOM(ジェフコム)(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- ブランドをもっと見る
「pf28」の検索結果

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から4日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)4日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)4日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥19,980税込¥21,9781箱(10組)当日出荷から4日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
パイラッククリップ ステン
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)翌々日出荷電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)翌々日出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
ファスロック(管立上げ支持鉄線)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(20本)翌々日出荷から4日以内出荷任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。材質溶融亜鉛めっき鉄線
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥5,198~税込¥5,718~1組3日以内出荷から4日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)4日以内出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681箱(20個)4日以内出荷ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)
ネグロス電工¥7,298~税込¥8,028~1組16日以内出荷ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。