カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
  • 色ブラック(1)
ブランド
  • ネグロス電工
  • 未来工業(2)
  • エスコ(4)
  • 古河電工(古河電気工業)(6)
  • ネオフレックス(6)
  • タカチ電機工業(1)
  • SKC(4)
  • 三桂製作所(3)
  • 岩崎電気(23)
  • OSG(オーエスジー)(22)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • JEFCOM(ジェフコム)(6)
  • 因幡プロダクツ(6)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • TDT(田野井)(4)
  • 日研工作所(4)
  • WAZAMONO(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf28」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • FVラック(吊りボルト用 HT型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 HT型)

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    当日出荷
    ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
    材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
  • PF管スリット工具 ネグロス電工

    PF管スリット工具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    PF管の縦割り(スリット)と切断作業に最適です。 PF管に沿う形状により、刃先が安定するため安全です。
    全長190質量(g)140適合管の呼び(PF管)16、22、28
  • FVラック(吊りボルト用 FFC1V型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。
    適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
  • 親桁用ケーブル支持金具 ネグロス電工

    親桁用ケーブル支持金具

    ネグロス電工
    2,788税込3,067
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
    材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
  • 間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具) ネグロス電工

    間仕切用ネグロック マックツール(軽量間柱穴あけ工具)

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
  • 小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工

    小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1箱(10組)
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • ファスロック(管立上げ支持鉄線) ネグロス電工

    ファスロック(管立上げ支持鉄線)

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1箱(20本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。
    材質溶融亜鉛めっき鉄線
  • ルーパーサドル(ダクターチャンネル用) ネグロス電工

    ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
  • 小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工

    小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)

    ネグロス電工
    5,198税込5,718
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
  • パイラッククリップ ステン ネグロス電工

    パイラッククリップ ステン

    ネグロス電工
    3,998税込4,398
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
    呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
  • FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型) ネグロス電工

    FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1箱(20個)
    3日以内出荷
    吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    2,398税込2,638
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • ファスロック(端末キャップ) ネグロス電工

    ファスロック(端末キャップ)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    材質ポリエチレン
  • ファスロック(鉄筋用可とう管支持具) ネグロス電工

    ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1箱(20個)
    4日以内出荷
    ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
  • 小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工

    小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)

    ネグロス電工
    7,298税込8,028
    1組
    16日以内出荷
    ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。