カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(1)
  • NACHI(不二越)(11)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(9)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
  • 富士グローブ(3)
  • Canon(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • SIBATA(柴田科学)(2)
  • TRUSCO(2)
  • マルエム[理化学・容器](2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • ELPA(1)
  • スーパーツール(1)
  • NOK(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
  • NTツール(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-36」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1箱(20個)
    当日出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
    材質電気亜鉛めっき(C)
  • ナイロンバンド ネグロス電工

    ナイロンバンド

    ネグロス電工
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(20個)
    当日出荷
    11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。
    材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
  • ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型) ネグロス電工

    ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)

    ネグロス電工
    ¥3,098税込¥3,408
    1箱(10個)
    当日出荷
    ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
    表面処理電気亜鉛めっき(U)
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    ¥3,598税込¥3,958
    1パック(20個)
    5日以内出荷
    フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1個
    5日以内出荷
    ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。