カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(5)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- NACHI(不二越)(10)
- HiKOKI(ハイコーキ)(9)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- 富士グローブ(3)
- Canon(3)
- SIBATA(柴田科学)(2)
- TRUSCO(2)
- マルエム[理化学・容器](2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- 渡辺電機工業(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ELPA(1)
- スーパーツール(1)
- NOK(1)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(1)
- TDKラムダ(1)
- アルファ[販促](1)
- スリーピース(1)
- ブランドをもっと見る
「ph-36」の検索結果

ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(20個)当日出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。材質電気亜鉛めっき(C)
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WCF型)
ネグロス電工¥3,098税込¥3,4081箱(10個)当日出荷ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1パック(20個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。 フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581パック(20個)5日以内出荷フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
吊りボルト・一般形鋼用
ネグロス電工¥899税込¥9891個5日以内出荷ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。