仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。
L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
色白
材質軟質塩化ビニル
適合(ラック)SR、QR
長さ(m)1
1セット(5本)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:34
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
15日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
厚さ(mm)親桁:2、子桁:2
質量(kg)単品:31
1個
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥4,898
税込¥5,388
15日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650
幅(mm)1200
質量(kg)18.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
長さ(m)3
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
長さ(mm)1650
幅(mm)1200
質量(kg)22.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
幅(mm)1200
質量(kg)単品:2.05
1個
¥4,498
税込¥4,948
16日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥6,798
税込¥7,478
15日以内出荷
施エに合わせて製品選択する手間がいりません。5通り以上の分岐接続ができます。また、SR用の上下自在継ぎ金具を用いればQRからSRヘの分岐ができます。ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。ラック相互のボンディングが省略できます。工事現場の状態に合わせて応用できます。
表面処理ステンレス鋼
1セット
¥7,598
税込¥8,358
15日以内出荷
用途親桁の端部を保護するキャップです。
材質軟質塩化ビニル
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。
材質ジオメット処理
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1箱(20個)
¥2,788
税込¥3,067
4日以内出荷
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
1セット
¥499
税込¥549
3日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2組)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
支持材のダクターへ親桁を内側から固定する振れ止め金具です。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
QRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
¥9,098
税込¥10,008
16日以内出荷
施工に合わせて製品選択する手間がいりません。
工事現場の状態に合わせて応用できます。
ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
1セット(2組)
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
ラック幅(mm)1200
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ